KM17ZGN (寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK 54909558

(寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909558品番KM17ZGN
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

200mmパイプ付

用途寒冷地用付属品200mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする