KM5021TECHS シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVK 54909786

 

KM5021TECHS シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVK 54909786
KM5021TECHS シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー KVK 54909786

シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54909786品番KM5021TECHS
参考基準価格(税別)¥62,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。

適合場所キッチン使用地区一般地付属品水受トレー付仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°JIS規格日本工業規格品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする