KVK
(寒)シングルレバー式混合栓(eレバー)200mmパイプ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54909917
品番
KM5051ZTR2EC
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
200mmパイプ付。eレバー。
用途
寒冷地用
付属品
200mmパイプ付
仕様
eレバー、保証書、泡沫、省施工、節湯B、節湯C1
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし