曜日別特売
KM6101ZVECM4 (寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットホワイト KVK 54910206

(寒)シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー・回転規制)マットホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54910206品番KM6101ZVECM4
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

eレバー。水受トレー付。吐水口回転規制110°・80°対応。

用途寒冷地用付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°・80°対応。マットホワイト適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
注意
※寒冷地用は逆止弁なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする