曜日別特売
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233

 

KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233
KM6111ECM5 シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック KVK 54910233

シングルレバー式シャワー付混合栓(センサー付)(eレバー)マットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード54910233品番KM6111ECM5
参考基準価格(税別)¥168,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。

適合場所キッチン使用地区一般地付属品水受トレー付仕様eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°マットブラック取付方式全交換(台付)電源(V)AC100JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする