いけうち
ミスト噴霧キット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54912577
品番
COOLKIT-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。
仕様
水道直結高圧ポンプタイプ
トラスコ品番
199-8631
質量(kg)
8.5
電源(V)
100
消費電力(W)
110
材質(ノズル)
真鍮+メッキ
噴霧量(L/h)
17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません