曜日別特売
B-2261 ステンレス ポケットチェーンSP型 水本機械製作所 54917976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ポケットチェーンSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番201-0434
内容量1個注文コード54917976品番B-2261
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。

用途
携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。
トラスコ品番
201-0434
色
ブラック(電着塗装)
アズワン品番
64-8413-87
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
13
包装
JAN付袋入り
使用荷重(kN)
0.01

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする