SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164

 

SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164
SCB-14002-S 冷却下着タンク型 帝国繊維 54927164

冷却下着タンク型

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1式注文コード54927164品番SCB-14002-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

チューブを張り巡らせたベスト全体に、氷で冷却された水を循環させ身体を冷却する冷却下着です。簡単装備が可能なタンク型で、コントローラーのつまみで調整することにより冷却水の循環速度を変えられます。ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚機能付き、手洗い洗濯も可能です。タンクの水を事前に凍らせて使用します。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。質量(kg)2.58サイズS電源単三アルカリ乾電池×4本保冷時間(分)約30~60分(目安)身長(cm)155~165胸囲(cm)83~103トラスコ品番206-5484セット内容ベスト型冷却下着本体、タンク、タンクキャップ2個、給排水チューブ、ポンプユニット、ユニットバック、洗濯ネット、単三アルカリ乾電池4本(動作確認用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54927189
2023-03-30
用途: 農作業
農・林・水産業

首回りまで冷却出来る水冷ベストはこの商品だけです。
ネッククーラー、ファンジャケットから解放されます。
氷水を体中巡らすのでとても涼しいです。
タンクとポンプは少し邪魔ですがしょうがない。
購入される方は適応身長は参考にしない方がいいです。
私はXXLを購入しましたが首回り、腹回りが密着しないので効率が悪くなります。
効率をよくするため、高い商品を傷めない為に上から普通のベストを着て体に密着させて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする