シンコー
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
キャスター径(Φmm)
75
75
100
タイプ
ウレタン車
ウレタン車
ナイロン車
ゴム車
金具
ステンレス
ステンレス
スチール
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54927609
品番
MCSU-75
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
ねじ径
M16×2.0
キャスター径(Φmm)
75
タイプ
ウレタン車
ストッパー
付き
金具
ステンレス
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。