MCU-100 ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー 54927697

ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
キャスター径(Φmm)100
タイプウレタン車
金具スチール
内容量1セット注文コード54927697品番MCU-100
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。

用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0キャスター径(Φmm)100タイプウレタン車ストッパー付き金具スチール
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする