大中産業
シグレック 反射式合図バトン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54928196
品番
TRS-5309
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
電池を使わずよく目立つ!
昼間など光源のある現場に最適!
全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
用途
様々な作業現場等
材質
ポリカーボネイト
色
蛍光オレンジ
全長(cm)
50
商品説明動画
【グリーンクロス】シグレック(反射式合図バトン)& LED合図灯_LED合図灯ロング
参考になった