SSD 外付け ポータブル USB3.1(Gen2) LaCie Rugged 耐衝撃 防水 防塵 高速データ転送 5年保証

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)500 インターフェースUSB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) 注文コード54930339 品番STHR500800
参考基準価格(税別)¥42,040 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は容量・インターフェースなど4種類から選べます 他の種類を見る

本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。
USB3.1(Gen2)に対応し、実測950MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい8K規格の映像転送に最適です。
USB3.1(Gen1)Type-C(TypeC・USBC)ポートの下位互換に対応し、MacとWindowsの両方のユーザーにご利用いただけます。
高い信頼性のFireCuda NVMe SSDを搭載し、5年間保証で確かな安心をご提供します。
キズが付きにくい独自のアルミボディとゴムバンパーにより、外部からの衝撃をやわらげる耐衝撃設計を採用しています。
IP67規格に対応し、防塵・防水・2トンの車にも耐えられる耐衝撃性を兼ね備え、利用シーンを選びません。
ACアダプタなどの外部電源を必要としないバスパワー仕様です。
EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
世界的に有名なデザイナーNeil Poultonによる洗練されたデザインです。

用途放送業界・映像制作現場に最適。 付属品USB3.1(Gen2)(Type-C(TM) - Type-C(TM))ケーブル(約0.1m コネクター含まず) ×1 仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○ 対象パソコン標準でUSB3.1(Gen2)、USB3.1(Gen1)以上のType-C/Type-Aポートを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること) 質量(g)約100 規格【電気用品安全法】対象外 対応OSWindows 7以降、macOS 10.12以降 コネクタ形状USB3.1(Gen2) Type-C(TM) ×1 型番【LaCie型番】STHR500800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.9×97.9×17 インターフェースUSB3.1(Gen2)(USB3.1(Gen1)/USB3.0互換) 保証期間5年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 フォーマット形式【出荷時】exFAT LED【アクセスLED】× 入力電圧5V(バスパワー) 容量(GB)500 RAID機能無し
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする