曜日別特売
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944

TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944
TB-MSG20FLGG Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止 エレコム 54930944

Surface Go2 保護フィルム ガラスフィルム リアルガラス 0.33mm 光沢 指紋防止

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード54930944品番TB-MSG20FLGG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。Surface Go 2、Surface Goの液晶画面をキズや汚れから守る、スタンダードタイプの液晶保護ガラスです。

適合機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Goセット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET厚さ(mm)0.33タイプ指紋防止、高耐久特殊コーティングサイズ(inch)10.5対応機種Surface Go 4、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go取付け方法シリコン吸着表面硬度9H入数1枚適合メーカーMicrosoft
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする