曜日別特売
TM20R-LG ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ 54931775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス圧力容器 液面計付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)24
内容量1台注文コード54931775品番TM20R-LG
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。

用途液体の圧送用質量(kg)5.7容量(L)24高さ(mm)433内径(mm)312厚さ(mm)1.2材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計トラスコ品番205-8951
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする