nb50lightgray6l サンライズ SRシールNB50 サンライズ 54939476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

nb50lightgray6l サンライズ SRシールNB50 サンライズ 54939476
nb50lightgray6l サンライズ SRシールNB50 サンライズ 54939476

サンライズ SRシールNB50

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1箱(6L)注文コード54939476品番nb50lightgray6l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。
塗料汚染の悩みを解決します。
優れた耐久性を有します。
低モジュラスで目地の動きにも追従します。
硬化時の体積収縮が殆どありません。
専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。
色調
シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン

セット内容6L缶タイプ(金属缶)、6L缶:1缶、プライマー(1液変成シリコーンLM専用):1缶、プライマー用刷毛:1本ライトグレー危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする