曜日別特売
- Classi-Ari 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 54945714

 

- Classi-Ari 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 54945714
- Classi-Ari 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 54945714
- Classi-Ari 8倍双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 54945714

Classi-Ari 8倍双眼鏡

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ディプグレー
内容量1個注文コード54945714品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。
ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21コーティングマルチコート実視界(°)71000m先の視野(m)122.3アイレリーフ(mm)11.1最短合焦距離3m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4本体質量(g)170付属品ケース、ストラップ(本体に付属)ディプグレーアズワン品番64-6434-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする