曜日別特売
- ウルトラビュー ズーム単眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 54945784

ウルトラビュー ズーム単眼鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54945784品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高い光の透過で、明るい視界を確保。
倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。
見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。

倍率7~21倍実視界(°)4.8~2.3対物レンズ有効径(mm)21最短合焦距離3m付属品ソフトケース、レンズクロス、ストラップ寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×102本体質量(g)74コーティングマルチコートアズワン品番64-6434-981000m先の視野(m)83.8~40.1アイレリーフ(mm)12.5~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする