- アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター Kenko(ケンコートキナー) 54945976

アドバンスト ドローンフィルターIRND DJI MAVIC MINI用 ND(減光)フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプND値:ND16
内容量1個注文コード54945976品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。
フィルターの持ち運びに便利な全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。
撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。

タイプND値:ND16アズワン品番64-6435-18
注意
※ドローンは主に日中の屋外で使用されるため、ISOは最低のISO100にします。絞りで露出オーバーを防ぐしかありませんが、ドローンカメラの最高の解像性能を得るためには、開放から2~3絞り分絞ったところに設定することをお勧めします。
※フレームレートの関係上、快晴時に適切な露出を得るためにNDフィルターは必須です。
※NDフィルターを使わずF/11以上絞って撮影した場合、一般的に解像度を低下させる回折現象が起こります。特に4Kモードで発生します。また絞りを絞りすぎるとフレアやゴーストの発生原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする