- ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ 54946353

 

- ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ 54946353
- ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ 54946353
- ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ 54946353
- ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ 54946353
モノタロウ

ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード54946353品番-
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。

用途
金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
注意
※吸着力は使用条件によって異なります。
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ良し!普通に使える。少々磁気が弱いようなきもするが、強すぎてターゲット以外に吸い寄せられることも無いのでコレで良いのかも。

2025-01-26
用途: 折り曲げ保持できます
製造業

フレキシブルとは書いてあるが、弾力で戻るタイプと思っていたらしっかりと形状維持でした。
昔のフレキシブルライトとかの感じです。
先端のゴムカバーを外すと金属の筒があり、頭に磁石が内蔵されています。本体価格からしてネオジウムとかではないですが、まぁ使える。
ゴムカバーは周囲への傷対策でしょうが、ちょっと緩いので引っかかると奥まった位置ですっぽ抜ける可能性が大。
熱収縮チューブ使って固定しました。この点の改善願います。

対象商品 : 54946353
2024-07-28
用途: 作業時に
サービス業

実際に、まだ作業では使用していませんが、色々な角度に曲がりますので、重宝しそうです。

対象商品 : 54946353
2021-11-12
用途: 機器のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

磁力も作業に適しているので使いやすいので満足している。

対象商品 : 54946353
2022-03-01
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

磁力は問題ありませんでした。強いて言えば、先端がもう少し細ければ尚良かった。値段相応だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする