※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
空気作動弁 ダブルエアパイロット形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
2ポート
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
54947707
品番
250A2-2
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・配管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電気を使用しない真空用制御のダブルパイロット真空丸形バルブです。メインバルブ、パイロット用バルブに最適。
仕様
●弁機能:NC/NO
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
5~60
ポート数
2ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~-0.1
作動方式
エアパイロット
使用流体
真空
取付方向
自由
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm
2
)15(0.76)