L811 茶室備品(薄型炉檀) 興和産業 54949239

茶室備品(薄型炉檀)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54949239品番L811
参考基準価格(税別)¥122,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)
床下が十分にとれないビル・マンションにも取付けられる
畳上に配線コードが見せないでセット出来る
スイッチ操作が簡単
炉壇・炭型電熱器・五徳・灰型・ベニヤ製の炉壇蓋がセット
つり釜のお点前は、五徳の爪をはずせます
残り火や一酸化炭素中毒の心配がなく、安全で衛生的
電熱器はガストか炭と違い炎がありませんからお釜も痛 めません
燃料が経済的で、1時間につき、約15円程度

用途
マンション向け
床暖床向け
茶室炉壇
本体寸法(mm)300×300×120寸法(mm)420×420×123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×123
関連資料:(2.8MB)
注意
※電源は専用回路(VV-Fケーブル)[適合電線:1.6mm 2.0mm]にし、中間スイッチは設けない。
※たこ足配線はしないでください。
※長期間ご使用にならない時は、必ずプラグをコンセント から抜いてください。
※使用する時は必ず本体の切り替えスイッチを「入」にして ください。
※使用後は必ず本体のスイッチを「切」にしてください。
※熱板が冷えてから、炉蓋をして畳を載せてください。
※1階の床下が浅く炉壇うけ(L808)が設置できない場合は、 本炉壇を必ず耐熱ボードで回りを囲ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする