曜日別特売
F415B 茶室備品(電熱器・風炉用) 興和産業 54949476

茶室備品(電熱器・風炉用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台仕様【流儀】B(裏千家)注文コード54949476品番F415B
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

風炉用炭型ヒーター(表)
耐熱コード使用

用途風炉用炭型ヒーター仕様【流儀】B(裏千家)定格電圧(V)100定格消費電力(W)400寸法(Φ×高さH)(cm)16.5×9.5
関連資料:(0.23MB)
注意
※流儀あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする