曜日別特売
VPS062-4E1-70 AC200V 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ 54949484

電磁弁丸形 VPS062シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200(50/60Hz)注文コード54949484品番VPS062-4E1-70 AC200V
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)0~60電圧(V)AC200(50/60Hz)シリーズ062シリーズポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9(ただし、電磁弁単体の場合)有効断面積(mm2)1.8作動方式直接作動保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)980.7配管接続口径Rc1/4ソレノイドシングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする