曜日別特売
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529

DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529
DI-CU271AB-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイ・オー・データ) 54949529

ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり/4K対応で高精細でなめらかな映像美!

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード54949529品番DI-CU271AB-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応し、見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイです。また、USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
USB Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われます。さらに、USBハブを2ポート搭載。マウスやキーボードなど常時接続している機器を本商品につなげば、ノートPCとの接続がスッキリ。

付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 2)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください、目隠しシール(2枚)仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、搭載技術:HDR10寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約6.9、スタンドなし:約4.9使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)24.0 ~ 60.3、(DisplayPort)29.9 ~ 60.3、(USB-C)29.9 ~ 60.3消費電力(W)(通常使用時(オンモード))22.1、(最大時)140、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(スイベル)左:45、右:45、(チルト)上:17、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)26.4 ~ 135.0、(DisplayPort)31.0 ~ 133.3、(USB-C)31.0 ~ 133.3対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S、パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×230×408~528 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×369 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)3840×2160保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、DisplayPort×1、USB-C×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間:目安約5分(大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W+2W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5高さ調整範囲(mm)120使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Type-C:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム:USB Standard A:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0×2(最大5V/0.9A、HUB用)、USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)69.7回転角度(°)(ピボット)左:90、右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554最大輝度(cd/m2)350モニターサイズ27型パネル駆動方式AAS最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)対応最大60(最大解像度時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする