曜日別特売
ETS-18L 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業 54949775

電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)18
全長L(mm)175
内容量1個注文コード54949775品番ETS-18L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)
18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)
ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現
6角サーフェイス

用途
各種ボルト・ナットの着脱に
高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼質量(g)190対辺寸法(mm)18全長L(mm)175トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする