曜日別特売
EKS-20TS 電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット トップ工業 54949845

電動ドリル用強軸小判型フォームタイソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54949845品番EKS-20TS
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!

用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)145全長L(mm)115トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする