用途停電や災害時の非常用電源に。
屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。
付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12