TP02245 ジェットタガネ JEX-24 部品 日東工器 54951690

※部品展開図

ジェットタガネ JEX-24 部品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
部品名称3パイ ニードルサポーター
3パイ ニードルサポーター
シリンダー
Oリング KS-9
シリンダーロックピン
ピストン
リヤーワツシヤー
バルブパッキン
スロットルレバー
ロックリング
スロットルアンビル
フロントワツシヤー 34X46X7
メイバン
バルブキャップ
スロットルバルブ ASSY
スプリングピン 3X20 AW
コガタ6角ナット M8
6角穴付ボルト 8X45
リヨウねじ ニツプル M16XM16
リヤープラグ ASSY
ハウジング SUB ASSY
ニードルガイド ASSY
内容量1個注文コード54951690品番TP02245
参考基準価格(税別)¥10,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様1台あたり必要数:1部品名称3パイ ニードルサポーター部品番号20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする