曜日別特売
TP14809 オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器 54953790

※部品展開図

オービタルサンダー OSS-70A 部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
部品名称ハウジング
ハウジング
スプリングピン 3X28AW
スプリングピン 2X16AW
ハウジングカバー
グリップチューブ
レバーアテイタ
リアーキャップ
ガスケット A
シンジヨウコロ 3X21.8
軸用止め輪 C-10
ボールベアリング 6000 ZZ
エンドプレート A
スプリングピン 4X 8 AW
シリンダー
ローター
エンドプレート B
ボールベアリング 6003LLB
カウンターシャフト 3.5
沈みキー 2.5X3.8X20
カウンターウエイト
6角穴付ボルト M5X25
ベアリングケース
ボールベアリング 6000DDU
ワッシャーサラ 5X14X3
+皿小ねじ 5X12
ガスケット B
+皿小ねじ 5X8
バネザガネ M 5 FCRM3
+皿小ねじ 4X8
ハツキザガネ B M 4
+ナベ小ねじ 4 X8
ホース ASSY
ホースバンド
シユウジンブクロ
リデューサー M16XPT1/4
ラバーサポート ASSY
パット70ベルクロ ASSY
スロットルレバー ASSY
バルブ ASSY
ブレード ASSY 4枚入り
ノブ ASSY
ベースカバー ASSY
ジョイントチューブ ASSY
ベースプレート SUB ASSY A
内容量1個注文コード54953790品番TP14809
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様1台あたり必要数:1部品名称ハウジング部品番号10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする