曜日別特売
TQ10974 エアードリル ADR-100 部品 日東工器 54954666

※部品展開図

エアードリル ADR-100 部品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
部品名称エキゾーストカバー
エキゾーストカバー
6角穴付皿小ねじ 4X15
ドリルチャック
オイルシール
軸用止め輪 C-15
ボールベアリング 6002 ZZ
シンジヨウコロ 4X13.8
リングギヤ
ボールベアリング 608 ZZ
エンドプレート B
ローター
スプリングピン 3X10 AW
シリンダー
エンドプレート A
ボールベアリング 606 ZZ
ナミツキザガネ 12X16X0.3
スプリングピン 2.5X22 AW
ハウジング ASSY
グリップラバー
+タッピンネジバインド 3X6
スプリングピン 2X14 AW
トリガー
バルブスプリング
スピ-ドコントロ-ルナット
バルブ
バルブブッシング
バルブステム
Oリング P- 5
Oリング S-16
マフラー ASSY
リデューサー M16XPT1/4
シム 0.1
ブレード ASSY 5枚入り
ギヤケースカバー ASSY
プラネタリギヤ ASSY
バルブ ASSY
内容量1個注文コード54954666品番TQ10974
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
仕様1台あたり必要数:1部品名称エキゾーストカバー部品番号38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする