IPF
HIDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
タイプ
D4S/D4R
D2S/D2R
D4S/D4R
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54955515
品番
60D42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途
車のバルブ
タイプ
D4S/D4R
電圧(V)
12
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
2800
注意
※12V専用