PIAA
HIDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54955549
品番
HL412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。
用途
車のバルブ
タイプ
D4S/D4R
電圧(V)
12
色温度(K)
4100
明るさ(Lm)
3650
注意
※12V専用