FKD(フクダ精工)
サイドカッター SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
穴径(Φmm)
25.4
15.875
25.4
6.5
7.5
8.5
23
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
31.75
刃径D(Φmm)
65
50
60
65
75
80
90
100
125
150
175
200
刃数
NT:20
NT:18
NT:20
NT:22
NT:25.4
NT:24
NT:28
NT:26
NT:30
NT:34
NT:32
NT:36
刃幅l(mm)
10
10
10
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
16
3.5
4.5
5.5
75
12.5
1/8in
1/2in
80
90
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
13
23
25
26
28
29
30
3/16in
5/16in
3/8in
5/8in
1/4in
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54961535
品番
SC 65X10X25.4
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
材質
SKH51
刃数
NT:20
穴径(Φmm)
25.4
刃のサイズ(mm)
8.5
刃径D(Φmm)
65
刃幅l(mm)
10
外径公差
0~/+0.5