ナカバヤシ
USB3.0ハブ 4ポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54962304
品番
UH-3164W
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
色
ホワイト
質量(g)
約36
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×11×98
USBケーブル長(cm)
約12
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-A
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C、Type-A