ナカバヤシ
MacBookPro13用のぞき見防止フィルム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54963135
品番
SF-MBP13FLGPV
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
着脱も簡単で約1mmと超薄型なうえ、ブルーライトもカット(約43%)してくれます。
付属品
クリーニングクロス
材質
PET、スチール
質量(g)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×196×1
視野角
50度
着脱方式
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブルーライトカット率
0.43