曜日別特売
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535

TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535
TBC-SFP1803BK Surface Pro6用スリップインケース ナカバヤシ 54964535

Surface Pro6用スリップインケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54964535品番TBC-SFP1803BK
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外側には軽くて滑りの良いPU素材。
内側には機器を優しく保護するトリコット素材。
留め具が無いため、素早く、スムーズに出し入れできます。
使わない時はフラットになり、置き場所に困りません。

材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル(トリコット)ブラック質量(g)約135対応機種Surface Pro6 モデル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×8×340RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする