- 防虫ネット (カット物) シンセイ 54965095

防虫ネット (カット物)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(m)1.35
長さ(m)10
内容量1個注文コード54965095品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

縦縞のシルバーが太陽光線の反射で大切な農作物を害虫から守る効果があります。ネットの上から水やりもできます。トンネル用やべたかけ用にも最適です。

用途
害虫侵入防止対策
幅(m)1.35長さ(m)10材質ポリエチレン目合い(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54965113
2021-06-06
用途: 野菜の虫除けに使用

とても安価で購入できました。使用しても問題ありません。耐久性が良ければまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする