曜日別特売
- 園芸つるネット シンセイ 54965165

園芸つるネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.7
幅(m)1.8
内容量1個注文コード54965165品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

アサガオ、ヘチマ、ツタ等に。
スイートピー、キュウリ、エンドウ等にも。
四隅にひもがついているので引っ張れば簡単にネット張りが出来ます。
プランターや鉢に支柱を立ててお使いできます。

用途園芸用のネット幅(m)1.8長さ(m)2.7材質ポリエチレン目合い(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする