曜日別特売
F15T0-A1-PS DC24V 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ 54969233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54969233品番F15T0-A1-PS DC24V
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする