曜日別特売
164659 ランプ ブラック 東谷 54974914

164659 ランプ ブラック 東谷 54974914
164659 ランプ ブラック 東谷 54974914
164659 ランプ ブラック 東谷 54974914

ランプ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×150
内容量1個注文コード54974914品番164659
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

おしゃれで個性的なライトを選んでこだわりの空間にアレンジできます。

用途
おしゃれで雰囲気のある室内を演出したい方に。
仕様(お客様用意)プラスドライバーブラック型番LHT-734寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×240×150組立方法組立式組立時間15分組立人数1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする