東谷
ペットベッド ブラウン PET-121BR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54975176
品番
165455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
天然木を使用したシンプルで上品なペット用のベッドです。
用途
ペットがゆっくりくつろげるベットをお探しの方に。
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×150×400
組立方法
組立式
組立時間
10分
組立人数
1人
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません