曜日別特売
- 45°エルボA 多久製作所 54977615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 45°エルボA 多久製作所 54977615
- 45°エルボA 多久製作所 54977615

45°エルボA

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)66.68
呼び径(inch)2-1/2
内容量1個注文コード54977615品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(inch)2-1/2材質C1220寸法(mm)66.68規格JIS寸法X(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54977572
2024-05-18
用途: 二輪車のインテイク・マニホールドの作成に使用しました。
サービス業

両口メス配管径でしたが、できれば片側オス配管径欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする