曜日別特売
- 45°エルボB 多久製作所 54977877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 45°エルボB 多久製作所 54977877
- 45°エルボB 多久製作所 54977877

45°エルボB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)12.7
呼び径(inch)3/8
内容量1個注文コード54977877品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径(inch)3/8材質C1220寸法(mm)12.7規格JIS寸法X(mm)6寸法Z(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする