※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
45°エルボB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
19.05
12.7
15.88
19.05
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
呼び径(inch)
5/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54977895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
呼び径(inch)
5/8
材質
C1220
寸法(mm)
19.05
規格
JIS
寸法X(mm)
8
寸法Z(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応