※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
90°エルボC
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
53.98
12.7
19.05
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
呼び径(inch)
2
3/8
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54978026
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(inch)
2
材質
C1220
寸法(mm)
53.98
規格
JIS
寸法Z(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応