※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多久製作所
ティーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
9.52
9.52
12.7
15.88
19.05
22.22
28.58
34.92
41.28
53.98
66.68
79.38
104.78
呼び径(inch)
0.25
0.25
0.375
0.5
0.625
0.75
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54978245
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼び径(inch)
0.25
材質
C1220
寸法(mm)
9.52
規格
JIS
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応