曜日別特売
- ティーズ 多久製作所 54978324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 多久製作所 54978324
- ティーズ 多久製作所 54978324

ティーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)53.98
呼び径(inch)2
内容量1個注文コード54978324品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(inch)2材質C1220寸法(mm)53.98規格JIS寸法X(mm)33.5寸法Y(mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする