曜日別特売
- ティーズ 多久製作所 54978342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 多久製作所 54978342
- ティーズ 多久製作所 54978342

ティーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)79.38
呼び径(inch)3
内容量1個注文コード54978342品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(inch)3材質C1220寸法(mm)79.38規格JIS寸法X(mm)50寸法Y(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする