曜日別特売
- ティーズ 異型 多久製作所 54978577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ティーズ 異型 多久製作所 54978577
- ティーズ 異型 多久製作所 54978577

ティーズ 異型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)104.78×79.38
104.78×79.38
19.05×15.88
19.05×12.7
22.22×19.05
22.22×12.7
28.58×19.05
34.92×19.05
41.28×19.05
53.98×19.05
66.68×53.98
66.68×34.92
79.38×66.68
79.38×41.28
12.7×9.52
15.88×12.7
22.22×15.88
28.58×22.22
28.58×15.88
34.92×28.58
34.92×22.22
34.92×15.88
41.28×34.92
41.28×28.58
41.28×22.22
41.28×15.88
53.98×41.28
53.98×34.92
53.98×28.58
53.98×22.22
53.98×15.88
66.68×41.28
66.68×28.58
79.38×53.98
79.38×34.92
104.78×66.68
104.78×53.98
79.38×28.58
呼び径(inch)4×3
4×3
5/8×1/2
5/8×3/8
3/4×5/8
3/4×3/8
1×5/8
1 1/4×5/8
1 1/2×5/8
2×5/8
2 1/2×2
2 1/2×1 1/4
3×2 1/2
3×1 1/2
3/8×1/4
1/2×3/8
3/4×1/2
1×3/4
1×1/2
1 1/4×1
1 1/4×3/4
1 1/4×1/2
1 1/2×1 1/4
1 1/2×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1/2
2×1 1/2
2×1 1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
2 1/2×1 1/2
2 1/2×1
3×2
3×1 1/4
4×2 1/2
4×2
3×1
内容量1個注文コード54978577品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(inch)4×3材質C1220寸法(mm)104.78×79.38規格JIS寸法X(mm)56寸法Y(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする