曜日別特売
- ソケット異型 多久製作所 54978796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ソケット異型 多久製作所 54978796
- ソケット異型 多久製作所 54978796

ソケット異型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)22.22×12.7
22.22×12.7
12.7×9.52
15.88×12.7
19.05×15.88
19.05×12.7
22.22×19.05
22.22×15.88
28.58×22.22
28.58×19.05
28.58×15.88
34.92×28.58
34.92×19.05
34.92×15.88
41.28×34.92
41.28×28.58
41.28×22.22
41.28×19.05
41.28×15.88
53.98×41.28
53.98×34.92
53.98×28.58
53.98×22.22
53.98×15.88
66.68×53.98
66.68×41.28
66.68×34.92
66.68×28.58
79.38×66.68
79.38×53.98
79.38×41.28
79.38×34.92
104.78×79.38
104.78×66.68
104.78×53.98
呼び径(inch)3/4×3/8
3/4×3/8
3/8×1/4
1/2×3/8
5/8×1/2
5/8×3/8
3/4×5/8
3/4×1/2
1×3/4
1×5/8
1×1/2
1-1/4×1
1-1/4×5/8
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×5/8
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
2-1/2×2
2-1/2×1-1/2
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1
3×2-1/2
3×2
3×1-1/2
3×1-1/4
4×3
4×2-1/2
4×2
内容量1個注文コード54978796品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
呼び径(inch)3/4×3/8材質C1220寸法(mm)22.22×12.7規格JCDA寸法X(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54978787
2018-08-14
用途: 自動車のブローバイガス配管制作
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがたくさんあり、価格がやすく、作りがとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする